{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Multifix | |
Bredd | 1 440 mm | |
invändig bredd | 1 440 mm | |
inbyggnadshöjd | 90 mm | |
antal magneter | 3 | |
Passar för typ | 1500 | |
maximalt lämplig för pappersformat | upp till A0 | |
Produktslag | Ritningshållare |
Artikkelkode | 928211 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406113643 | |
Manufacturer number | 928211 1500 |