{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Workstation; Multifix | |
Längd | 2 000 mm | |
inbyggnadshöjd | 90 mm | |
öppen förvaringslåda, höjd | 65 mm | |
Öppen förvaringslåda, bredd | 130 mm | |
öppen förvaringslåda, djup | 100 mm | |
Antal lådor | 14 | |
Behållare typ | AA1 | |
Färg öppen förvaringslåda | antracit | |
Passar för typ | AA1 | |
lyftförmåga | 50 kg | |
Produktslag | Lådlist |
Artikkelkode | 923215 2000/AA1 | |
Manufacturer number | 923215 2000/AA1 |