This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Multifix- öppna förvaringslådor 1000/AA1 GARANT

Article no.: 923215 1000/AA1

Select article variation and quantity

Längd (mm) / Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Workstation; Multifix
Längd 1 000 mm
inbyggnadshöjd 90 mm
öppen förvaringslåda, höjd 65 mm
Öppen förvaringslåda, bredd 130 mm
öppen förvaringslåda, djup 100 mm
Antal lådor 7
Behållare typ AA1
Färg öppen förvaringslåda antracit
Passar för typ AA1
lyftförmåga 50 kg
Produktslag Lådlist

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 923215 1000/AA1
Manufacturer number 923215 1000/AA1

Beskrivelse

Utförande:

Multifix-skena enligt beskrivning under nr 923205 inklusive GARANT öppen förvaringslåda nr 963301.

Passar till:

För upphängning i stolpar, Workstation-vagn (storlek 1000), skiljeväggar och krokgrundplatta nr 963138 storlek 2.

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen