{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
spänning | 230 V | |
effekt | 2,1 kW | |
inner-⌀, arbetsstycke (min.) | 20 mm | |
ytter-⌀, arbetsstycke (max.) | 310 mm | |
maximal arbetsstyckevikt | 45 kg | |
temperaturreglerområde | 20 °C - 180 °C | |
Längd | 320 mm | |
Bredd | 268 mm | |
höjd | 293 mm | |
Produktslag | Induktionsvärmare |
Artikkelkode | 883962 45 | |
EAN / GTIN | 2050002076488 |