Omkopplingsbar enhandstving, spännvidd: 600mm

Article no.: 860285 600
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

spännvidd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning EZS
skenans tvärsnitt 19×6 mm
spännvidd utåt 170 mm - 810 mm
spännvidd 600 mm
kapacitet 80 mm
Produktslag Skruvtving

Identification & Classification

Artikkelkode 860285 600
EAN / GTIN 4008158034614
Manufacturer number EZS60-8
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt utformat handtag i 2-komponentsplast, brunerad skena av draget stål. Kan vändas utan verktyg tack vare smart upplåsningsmekanism på ovandelen. Med frigöringsspak för snabbinställning.

Användningsdata:

Universellt användbar och bekväm enhandsmanövrering för spännkraft (upp till 2000 N).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen