Utförande:
Made in USA.
Enastående robusta, mångsidiga och exakta universalverktyg. Rostfri stomme med hög finish gör arbetet behagligt.
Funktion:
- Spetsig tång med fjädermanövrering
- Normal tång med fjädermanövrering
- Fjädermanövrerad trådavbitare
- Avisoleringsklinga
- 420HC kombikniv
- Sax med fjädermanövrering
- Förpackningsöppnare
- Linjal (1,5 tum / 3,8 cm)
- Konservöppnare
- Flasköppnare
- Trä-/metallfilar
- Krysskruvmejsel
- Medelstor spårskruvmejsel
- Liten spårskruvmejsel
A) Avtagbart fästclip
B) Funktioner som är tillgängliga utifrån
C) Funktioner som kan manövreras med en hand
Användningsdata:
Som universalverktyg och ”Hjälpare i nöden” är den ett måste för varje verktygslåda och ficka.
Leatherman Wingman är din pålitliga följeslagare när något ska göras på huset, på jobbet eller på campingen. Ett riktigt bra verktyg av rostfritt stål, men ändå lätt och i kompakt fickformat. Wingman erbjuder ett blad som kan nås utifrån och öppnas med en hand samt nyutformade tångkäftar med fjädermanövrering. De många praktiska komponenterna och 25 års garanti gör Wingman till en värdefull följeslagare som man aldrig vill göra sig av med.
Leveransinnehåll:
Förvaring i: Plastväska
Anmärkning:
Följ alltid de nationella vapenlagarna! Tyskland − Enligt WaffG § 42a.1.3 tillåts bärande av enhandsknivar bara för yrkesbruk, vård av sedvänjor eller idrottsutövande.