Utförande:
Made in USA.
Enastående robusta, mångsidiga och exakta universalverktyg. Rostfri stomme med hög finish gör arbetet behagligt.
Funktion:
- Spetsig tång med fjädermanövrering
- Normal tång med fjädermanövrering
- Fjädermanövrerad trådavbitare
- Avisoleringsklinga
- 420HC-kniv
- 420HC vågtandad kniv
- Såg
- Linjal (1,5 tum / 3,8 cm)
- Konservöppnare
- Flasköppnare
- Trä-/metallfilar
- Krysskruvmejsel
- Medellång skruvmejsel
- Liten skruvmejsel
A) Fasthängningsögla.
B) Avtagbart fäsclip.
C) Funktioner som är tillgängliga utifrån.
D) Funktioner som kan manövreras med en hand.
Användningsdata:
Som universalverktyg och ”Hjälpare i nöden” är den ett måste för varje verktygslåda och ficka.
Leatherman Sidekick är den perfekta introduktionsmodellen och står alltid pålitligt vid din sida. Detta praktiska multiverktyg har allt du behöver för att förverkliga ditt projekt – och detta till en bråkdel av kostnaden för motsvarande separata verktyg. Tack vare att bladen kan nås utifrån kan du öppna kniven med bara en hand och när du använder de nya tångkäftarna med fjädermanövrering ger de rundade handtagen ett fast och bekvämt grepp. Oavsett om du ser Sidekick som förstahandsvalet eller ett praktiskt reservverktyg, kommer du aldrig hitta en pålitligare vän i rostfritt stål med 25 års garanti.
Leveransinnehåll:
Förvaring i: Plastväska
Anmärkning:
Följ alltid de nationella vapenlagarna! Tyskland − Enligt WaffG § 42a.1.3 tillåts bärande av enhandsknivar bara för yrkesbruk, vård av sedvänjor eller idrottsutövande.