{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 130 mm | |
Skaft-⌀ | 17 mm | |
minimal slagkraft | 180 N | |
maximal slagkraft | 250 N | |
Produktslag | Körnare |
Artikkelkode | 749350 130 | |
EAN / GTIN | 4049002112751 | |
Manufacturer number | R430 231 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Automatisk körnare med spets 130 mm
on request
På lager
233 styck i lager
NOK 438,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 020 styck i lager
NOK 292,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd | 130 mm | 130 mm |
Material | Specialverktygsstål | |
minimal slagkraft | 180 N | 57 N |
maximal slagkraft | 250 N | 127 N |
Skaft-⌀ | 17 mm | 13 mm |
Produktslag | Körnare | Körnare |