{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 720 mm | |
för wire/rundstål mjukt ⌀ | 16 mm | |
för wire upp till 1800 N/mm2 upp till ⌀ | 14 mm | |
för kabel upp till | 100 mm2 | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 731720 720 | |
EAN / GTIN | 2050001009357 | |
Manufacturer number | 80-428 |