{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 180 mm | |
klippkapacitet pianotråd ⌀ | 2 mm | |
vinklat huvud | 25 grad | |
Avisolering för ledar-⌀ | 1,5 mm; 2,5 mm | |
för ändhylsor | 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC) | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta tång | blank | |
vikt | 270 g | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 728790 180 | |
EAN / GTIN | 4007582006488 | |
Manufacturer number | S021-1850/40RV-11 |