{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 200 mm | |
käftlängd | 73 mm | |
U-form | oval/spetsig, rak | |
Norm | DIN ISO 5745; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | |
backarnas utförande | räfflade gripytor | |
Handtag | doppisolerad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikkelkode | 713335 200 | |
EAN / GTIN | 4003773016069 | |
Manufacturer number | 26 17 200 |