{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 12 mm | |
nyckellängd L | 180 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 6 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 9 mm | |
Ringläge | 10 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | no | |
Djupt böjd ring | yes | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 614600 12 | |
EAN / GTIN | 4062406220143 | |
Manufacturer number | 614600 12 |