{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Actirox | |
Slipmedel | Keramikblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 80 | |
slipmedelsunderlag | Vulkanfiber | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | Aluminium; INOX | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikkelkode | 566443 80 | |
EAN / GTIN | 4018875585993 | |
Manufacturer number | 758599 |