Degussit minifilar av oxidkeramik fyrkant 50X1 mm

Article no.: 558910 50X1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  72,04 / st.
  • from 20 st.
    NOK  59,99 / st.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

längd × bredd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Degussit®
Slipmedel Aluminiumoxidkeramik
Form fyrkant
Bredd 1 mm
Längd 50 mm
Produktslag Brynfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558910 50X1
EAN / GTIN 4045197407122
Manufacturer number 901-41400-0

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Den enastående hårdheten från den högsintrade, bindemedelfria aluminiumoxidkeramiken ger finslipnings-verktygen en mycket god kant- och profilhållfasthet (syntetisk rubin) vilket medger en fantastisk ytkvalitet.

Användningsdata:

För precisionarbeten inom verktygs- och formtillverkning, finmekanik, optik- och glasindustri, porslinstillverkning etc. För fasning, spår och formförändringar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen