Slippapper, sats med 50 st med 8 hål 60

Article no.: 557576 60
Set price 50 st. (NOK 544,93 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kornstorlek 60
finhetsgrad grov
Bredd 93 mm
Längd 185 mm
Produktslag Slippapper med kardborrband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 557576 60
EAN / GTIN 4002748356346
Manufacturer number 135634

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Flexibelt, latexhaltigt B- resp. C-papper bestrött med korund (542B7 / 542C7). Baksida med kardborrfäste för snabba byten och högre rivhållfasthet.

Fördel:

Trä- och lackslipning
  • Mycket god kornvidhäftning − lång brukstid, inga ytskador på grund av korn som lossnar.
  • Dammavvisande tillsatser förhindrar att slipdamm fastnar.
  • Korundkorn i hög kvalitet för maximal slipeffekt ända till slutet.

Användningsdata:

Slipning av grundfärg, spackel, täcklack samt gradning och uppruggning av plastdetaljer och allmän träbearbetning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen