Slipnylonark, 158×224 mm, Slipnylonets struktur: 1000

Article no.: 555995 1000
(NOK 815,66 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  28,55 / st.
    (NOK 815,66 / 1 Square metre)
  • from 10 st.
    NOK  23,87 / st.
    (NOK 681,94 / 1 Square metre)
on request
På lager
1 366 styck i lager

Select article variation and quantity

Slipnylonets struktur Unit price incl. VAT
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Motsvarande kornstorlek 600 - 1 000
finhetsgrad mycket fin
Slipnylonets struktur 1 000
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Bredd 158 mm
Längd 224 mm
Utförande S Ultra Fine
Färg grå
Produktslag Slipnylonark

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 555995 1000
EAN / GTIN 4062406300852
Manufacturer number 555995 1000

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Durable Flex högeffektiv slipnylon med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipnylon med ny uppbyggnad möjliggör aggressivare slipning, mycket lång utslitningstid utan igensättning och ännu jämnare slipbild. Den enorma flexibiliteten underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.
Högeffektiv slipduk med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipdukens speciella uppbyggnadmöjliggör aggressiv slipning, mycket lång användningstid utan igensättning och en ännu jämnare slipbild.

Fördel:

  • Anpassar sig till arbetsstyckets form.
  • Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.
  • Jämn och reproducerbar finish.
  • Kan användas för både torr- och våtslipning.
  • Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.

Användningsdata:

Kan användas för hand, med handklots nr 556020 eller på en planslipmaskin.
Fin / mycket fin: för rengöring av ömtåliga ytor, för bättring av mindre repor på metall. Även lämplig för fin/mycket fin streckmattpolering på stål och järnfria metaller.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen