Plastrondell skaft-Ø 6 mm 75 mm

Article no.: 554090 75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  159,67 / st.
  • from 5 st.
    NOK  133,10 / st.
on request
På lager
62 styck i lager

Select article variation and quantity

Utvändig ⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig ⌀ 75 mm
Fäste på verktygssidan Snabbspänningssystem utvändiga gängor
Fäste på maskinsidan Skaft-⌀ 6 mm
Skaft-⌀ 6 mm
passar till snabbytessystem Roloc™
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Stödrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554090 75
EAN / GTIN 4001895967771
Manufacturer number 7000033538

Beskrivelse

Utförande:

För infästning av slipskivor med snabbytessystem med utvändig gänga (Roloc™, Combidisc®).
Plastrondell med fast 6 mm skaft.
Roloc™-snabbytessystem möjliggör säkra byten av slipverktyg i enhandvändning på kortast tänkbara tid.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Anmärkning:

Passande vinkelslipmaskin hittar du under nr 079325.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen