Slipskiva 787C, ⌀ 76,2 mm, Kornstorlek: 80

Article no.: 554016 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  32,71 / st.
  • from 50 st.
    NOK  27,28 / st.
on request
På lager
774 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning Keramik
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554016 80
EAN / GTIN 30076308897001
Manufacturer number 7100100961

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Mycket hög avverkningseffekt och lång utslitningstid tack vare självskärpande keramikkorn (CER).
Med precisionsformat Cubitron™ II slipkorn.
Stabilt fiberunderlag, perfekt för kantbearbetning.

Användningsdata:

Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen