Slipskiva (CER) Ø 76,2 mm 80 GARANT

Article no.: 554013 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  26,10 / st.
  • from 50 st.
    NOK  21,73 / st.
on request
På lager
3 407 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 80
slipmedelsunderlag fiberunderlag
skiv-⌀ 76,2 mm
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554013 80
EAN / GTIN 4045197526052
Manufacturer number 554013 80

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
Mycket hög avverkningseffekt och lång utslitningstid tack vare självskärpande keramikkorn (CER).

Användningsdata:

Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.
För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen