Slipskiva (A) Ø 76,2 mm 80 HOLEX

Article no.: 553955 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  21,02 / st.
  • from 50 st.
    NOK  17,48 / st.
on request
På lager
3 279 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
skiv-⌀ 76,2 mm
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 553955 80
EAN / GTIN 4045197526298
Manufacturer number 553955 80

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Optimal förbindelse mellan stödtallrik och slipskiva med snabbytessystem (invändig gänga). Snabbt och enkelt byte av slippapper för hand, även efter krävande användning.
Normalkorund (A) för universell användning.
Slippapperets helt centrerade placering ger vibrationsfri gång.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer inom verktygs-, form- och modelltillverkning, liksom vid maskin-, apparat- och tanktillverkning. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Anmärkning:

Ytterligare mått och kornstorlekar levereras vid begäran.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Slipskiva (A) Ø 76,2 mm 80 HOLEX

Slipskiva (A) Ø 76,2 mm 80 HOLEX

on request
På lager
3 279 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  21,02
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 50  Arbeidsstykker
NOK  17,48
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 407 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  26,10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 50  Arbeidsstykker
NOK  21,73
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 569 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  26,10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 50  Arbeidsstykker
NOK  21,73
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
286 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  20,43
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 50  Arbeidsstykker
NOK  17,01
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
maximalt varvtal: 20 000 min-1 20 000 min-1 20 000 min-1 25 000 min-1
Slipmedlets beteckning A Keramik Keramik ZA
Produktslag Slipskiva Slipskiva Slipskiva Slipskiva

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen