Utförande:
- Robust plattformsvåg, kan användas som paket-, industri- och räknevåg.
- Displayenhet med sifferhöjd 21 mm, även fristående från plattformen, kan placeras och monteras med en böjlig kabel.
- Robust plattform med arbetsskyddskåpa för displayenheten.
- Enkel självförklarande operatörsstyrning via ja-/nej-dialog på displayen.
- Nät- och batteridrift möjlig (batteri på förfrågan).
- Vägningsenheter (t.ex. skruvvikt) kan programmeras fritt.
- Med automatisk referensoptimering som ger noggrann räkning.
- Justeringsprogram CAL:För inställning av noggrannhet (erforderlig kontrollvikt på förfrågan).
- Styckantal: Referensantal kan väljas, 1, 5, 10, 20 stycken.
- Displayen kan kopplas om mellan antal och vikt.
- Numeriskt taraavdrag när behållarvikten är känd. Användbart vid nivåkontroller.
- Procentbestämning:Visning av avvikelse från referensvikten i procent istället för i gram.
- KERN Universal Port (KUP): Tillåter anslutning av externa KUP-gränssnittsadaptrar (ingår inte i leveransomfattningen), till exempel RS-232, USB för utbyte av data- och kontrollkommandon, utan installationsarbete.
Leveransinnehåll:
Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetarskyddshuv.
Specialtillbehör:
Intern och extern ackumulator, testvikt, vägghållare, skrivare, stativ och gränssnittsadapter som t.ex. RS-232, USB på förfrågan.