{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | DS | |
maximal kapacitet | 0 kg - 36 kg | |
avläsning | 0,2 g | |
Sifferhöjd displayenhet | 18 mm | |
reproducerbarhet | 0,2 g | |
tillverkarens beteckning | DS | |
datautgång | RS232C-gränssnitt | |
insvängningstid | 3 s | |
minimal styckevikt | 2 g | |
vågplattans mått | 308×318 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven; Nätdriven | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 0 | |
nettovikt | 7,5 kg | |
Produktslag | Plattformsvåg | |
märkspänning | 230 V |
Artikkelkode | 479610 36 | |
Manufacturer number | DS 36K0.2 |