Kompaktvåg typ ECB, maximal kapacitet: 20000g

Article no.: 479452 20000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,24 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 219,02 /pcs.
  • NOK 1 073,71 /pcs.
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

maximal kapacitet (g) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximal kapacitet 20 000 g
avläsning 10 g
vågplattans mått 320×260
Bredd 320 mm
Djup 300 mm
höjd 60 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
nettovikt 2,6 kg
Produktslag Kompaktvåg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 479452 20000
EAN / GTIN 4045761161436
Manufacturer number ECB 20K-2N

Beskrivelse

Utförande:

Stor bakgrundsbelyst LCD-display (sifferhöjd 21 mm). Vågplatta av rostfritt stål.
Mycket lätt att använda via 2 knappar.
  • Tara-funktion (additionsfunktion) för enkel nollställning av displayen.
  • Batteridrift, automatisk avstängning efter 3 minuter.
  • Nätanslutning med adapter.

Specialtillbehör:

6 batterier nr 081561 storlek LR6, nätadapter eller batteri på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen