{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
felgräns | ±13 µm | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Material | rostfritt | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Rullar längd | 5 m | |
Rullar bredd | 100 mm | |
Tjocklek | 1 mm | |
Produktslag | Tolkstålband |
Artikkelkode | 478530 1 | |
EAN / GTIN | 2050001054012 | |
Manufacturer number | 634 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tolkstålsrulle 100 mm×5 m rostfritt 1 mm
on request
På lager
10 styck i lager
|
on request
På lager
140 styck i lager
|
on request
På lager
50 styck i lager
|
|
Tjocklek | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
felgräns | ±13 µm | ±17 µm | ±17 µm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Rullar bredd | 100 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rullar längd | 5 m | 5 m | 10 m |
Material | rostfritt | C-Stål | C-Stål |
Produktslag | Tolkstålband | Tolkstålband | Tolkstålband |