{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 878 | |
mätområde | 10 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 15 µm | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
mätkraft | 0,7 N - 1,6 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikkelkode | 432220 10/58 | |
EAN / GTIN | 2050001040206 | |
Manufacturer number | 4315000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Precisionsmätur IP54, med stötskydd 10/58 mm
on request
På lager
53 styck i lager
NOK 1 493,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
202 styck i lager
NOK 1 026,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | 1 mm |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | 8 mm |
Höljes-⌀ | 58 mm | 58 mm |
IP-skyddsklass | IP 54 | IP 54 |
mätområde | 10 mm | 10 mm |
mätkraft | 0,7 N - 1,6 N | 0,7 N - 1,6 N |
Norm | DIN 878 | DIN 878 |