{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 300 mm | |
gradering | 1/20 mm | |
Nonielängd | 39 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,08 mm | |
hakmått a | 23 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
ansatsens längd | 100 mm | |
mätskenans tvärsnitt | 10×3 mm | |
förpackning | Etui | |
Produktslag | Djupmått |
Artikkelkode | 418520 300 | |
EAN / GTIN | 4045197203748 | |
Manufacturer number | 418520 300 |