Djupmått med hake 300 mm HOLEX

Article no.: 418500 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,03 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 316,45 /pcs.
  • NOK 273,54 /pcs.
on request
På lager
175 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: ISO 13385
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Etui

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 300 mm
gradering 1/20 mm
Nonielängd 39 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,08 mm
hakmått a 28 mm
hakmått b 10 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 150 mm
mätskenans tvärsnitt 12×4 mm
förpackning Etui
Produktslag Djupmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 418500 300
EAN / GTIN 4045197203700
Manufacturer number 418500 300

Beskrivelse

Utförande:

Mattförkromad nonie. Mätskena och nonie med tydligt graverad skala. Tunn vinklad mätskena med skala på båda sidor. Genom att vända mätskenan får man även ett normalt djupmått. Finslipade mätytor.

Leveransinnehåll:

strl. 500 i en box.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen