{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Backbredd A | 150 mm | |
spännvidd b | 209 mm | |
backhöjd C | 40 mm | |
grundhållarlängd a | 400 mm | |
grundhållarbredd B | 226 mm | |
totalhöjd c | 90 mm | |
spännspår avstånd | 189 mm | |
spännspår bredd | 19 mm | |
maximal totallängd L4 | 652 mm | |
vikt | 23,8 kg | |
färgkod för passande tillbehör | BM-skruvstycke grå | |
Produktslag | Borrmaskinskruvstycke |
Artikkelkode | 365035 150 | |
EAN / GTIN | 4045197771001 | |
Manufacturer number | 365035 150 |