Adapterplatta, Längd: 325mm

Article no.: 363079 325
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
101 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Xtric
Längd 325 mm
Bredd 125 mm
höjd 30 mm
Produktslag Adapterplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 363079 325
EAN / GTIN 4062406401122
Manufacturer number 363079 325

Beskrivelse

Utförande:

För fastsättning av alla spännhjälpmedel med stickmått 52 mm och 96 mm, för adaptering till nollpunktspännsystem. Inklusive 2 ZeroClamp-hål 18M12, stickmått 200 mm. Eloxerad aluminium.

Passar till:

Centreringsspännback nr 363000, 363300 och höjdkonsol nr 363090.

Leveransinnehåll:

Centerbussningar och fästskruvar till Xtric storlek 50/80 och 125, täckkåpor till positioneringshål hos Xtric storlek 125 vid användning av Xtric storlek 50 eller 80.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen