{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M8 | |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M11 | |
för gängskaftdiameter d2 | 8 mm | |
för fyrkant K1 | 6,2 mm | |
för inspänningslängd l1 | 30 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 8 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 13 mm | |
Förlängning K2 | 6,2 mm | |
Förlängning L2 | 80 mm | |
Förlängning L3 | 230 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikkelkode | 338400 6L | |
EAN / GTIN | 4045197336705 | |
Manufacturer number | 338400 6L |