Synkroverktygshuvud för ER32 8 mm

Article no.: 338186 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
84 styck i lager

Select article variation and quantity

Gängtappskaft-⌀ d2 (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja, med max. 50 bar

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 371 M8
för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 374/376 M11
Utkragningslängd L1 37 mm
skaftstorlek 6,2 mm
⌀ D2 25 mm
Invändig ja, med max. 50 bar
Produktslag Gängtappadapter

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 338186 8
EAN / GTIN 4062406103651
Manufacturer number 338186 8

Beskrivelse

Utförande:

  • Gängskärning och gängformning på maskiner med synkrospindel.
  • Minimilängdutjämning: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.
  • För spänntångfästen och drivna verktyg enligt ISO 15488 (DIN 6499).
  • Lämplig för vänster- och högergängor.

Passar till:

ER-synkrofästen nr 338180.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen