{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 371 | M12 | |
för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 374/376 | M16 | |
Utkragningslängd L1 | 37 mm | |
skaftstorlek | 9 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
Produktslag | Gängtappadapter |
Artikkelkode | 338186 12 | |
EAN / GTIN | 4062406103699 | |
Manufacturer number | 338186 12 |