Kylvätskemunnstycke HighPressure vinklat 60° G1/8

Article no.: 319475 G1/8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
71 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ vinklade
Rörgenomföringsdiameter 1 mm
anslutningsgänga G1/8
Utförande Gänga
Invändig ja
Produktslag Kylvätskemunstycke

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319475 G1/8
EAN / GTIN 2050002048225
Manufacturer number TOP52GR26,0

Beskrivelse

Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.
Högtrycksmunstycke – särskilt avsett för höga tryck upp till 80 bar. Justerbart vinkelläge på munstycket. Robust utförande i aluminium med lång livslängd.
60° vinklat munstycke, flerhålsutförande 7 (hål) × ⌀ 1 mm.

Användningsdata:

För användning på statiska och drivna svarvhållare via en gänganslutning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen