{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | B | |
Skaftdiameter d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 35 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikkelkode | 319010 30 | |
Manufacturer number | 319010 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Verktygshållare form B2 radiell vänster, kort 30 mm HOLEX |
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 1 006,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 1 527,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Form | B | B | B |
h5 | 38 mm | 28 mm | 35 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |