{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | E | |
maximal framdrivande effekt på svarven | 5 kW | |
maximal slidbredd SB | 120 mm | |
maximal svarvstålshöjd h | 25 mm | |
Håldiameter i huvudet | 20 mm | |
Håldiameter i centrerplattan | 10 mm | |
Bredd | 137 mm | |
höjd | 66 mm | |
maximalt utförande U | 69 mm | |
Produktslag | Stålhållare |
Artikkelkode | 318000 E | |
EAN / GTIN | 2050002064584 | |
Manufacturer number | 105595 / CM-SRK-030 |