{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | A | |
maximal framdrivande effekt på svarven | 1,472 kW | |
maximal slidbredd SB | 100 mm | |
maximal svarvstålshöjd h | 20 mm | |
Håldiameter i huvudet | 20 mm | |
Håldiameter i centrerplattan | 10 mm | |
Bredd | 100 mm | |
höjd | 54 mm | |
maximalt utförande U | 48 mm | |
Produktslag | Stålhållare |
Artikkelkode | 318000 A | |
EAN / GTIN | 4045197315694 | |
Manufacturer number | K 11 |