{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 702-3 | |
Öppning E | 103 mm | |
Höjd utan backar H1 | 96 mm | |
Höjd med backar H2 | 142 mm | |
antal låsbultar | 4 | |
styrnings-⌀ B | 139,7 mm | |
Storlek på låsbultar | M16 | |
Fyrkantnyckel K | 14 mm | |
vikt | 54 kg | |
maximalt varvtal: | 2 300 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikkelkode | 310705 315/8 | |
EAN / GTIN | 4019208026855 | |
Manufacturer number | 185510 |