{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
spännvidd | 0,5 mm - 16 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 20 µm | |
konstruktion | standard | |
utkragningslängd A-mått | 104 mm | |
Utvändig-⌀ D | 57 mm | |
Lös chucknyckel nr 627425 | SW 6 | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikkelkode | 307682 0,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197573445 | |
Manufacturer number | 307682 0,5-16 |