{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 40 | |
Spännhylsa D1 | 3-26 mm | |
fäste | HSK-A 100 A = 100 | |
Hållare norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
Invändig | ja | |
spännvidd | 3 mm - 26 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 62 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309617 | 40 | |
ER-chucknyckel nr 309748; nr 309749 | 40 | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 305532 40 | |
EAN / GTIN | 4045197869982 | |
Manufacturer number | 305532 40 |