{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304336 6 | |
EAN / GTIN | 4045197943316 | |
Manufacturer number | 304336 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonhållare Med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 160, Spännhylsa D1: 6mm
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 2 709,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 2 308,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 2 458,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 2 906,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 1 955,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
71 styck i lager
NOK 1 758,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |