{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 110 mm | |
Utvändig-⌀ D | 72 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 32 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304270 32 | |
EAN / GTIN | 4045197288479 | |
Manufacturer number | 304270 32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonhållare HSK-A 63 kort 32 mm GARANT
on request
På lager
83 styck i lager
NOK 1 547,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 1 897,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 2 226,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 1 829,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
98 styck i lager
NOK 1 283,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 1 574,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-F 63 kort | HSK-A 63 | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |