{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dorndiameter d1 | 27 mm | |
Spännhylsa D1 | 27 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 35 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikkelkode | 303800 27 | |
EAN / GTIN | 4062406250546 | |
Manufacturer number | 303800 27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ändfräsdorn Form AD, BT 40 kort, Dorndiameter d1: 27mm
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 1 500,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
68 styck i lager
NOK 1 275,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 736,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
utkragningslängd A-mått | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Dorndiameter d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | 27 | 27 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Spännhylsa D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |