{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dorndiameter d1 | 22 mm | |
Spännhylsa D1 | 22 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 35 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 22 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikkelkode | 303800 22 | |
EAN / GTIN | 4062406250539 | |
Manufacturer number | 303800 22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ändfräsdorn Form AD, BT 40 kort, Dorndiameter d1: 22mm
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 1 473,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
110 styck i lager
NOK 1 237,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
48 styck i lager
NOK 719,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort |
utkragningslängd A-mått | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
passande specialnyckel nr 309840 | 22 | 22 | 22 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Spännhylsa D1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 |