{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dorndiameter d1 | 22 mm | |
Spännhylsa D1 | 22 mm | |
fäste | SK 50 A = 55 | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 55 mm | |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 19 mm | |
Frässpindellängd L4 | 31 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 22 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 22 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikkelkode | 300930 22 | |
EAN / GTIN | 4045197285355 | |
Manufacturer number | 300930 22 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombidorn form ADB SK 50 kort 22 mm GARANT
on request
På lager
70 styck i lager
NOK 1 289,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
197 styck i lager
NOK 941,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
76 styck i lager
NOK 938,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 717,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 1 201,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | SK 50 A = 55 | SK 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Dorndiameter d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | A | AD |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs |