{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 76 mm | |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 50 mm | |
Spännkraft upp till | 900 Nm | |
passande haknyckel nr 628400 | 45/50 | |
Produktslag | Kraftspännchuck |
Artikkelkode | 300765 20 | |
EAN / GTIN | 4062406250423 | |
Manufacturer number | 300765 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kraftspännchuck med säkringsfunktion, SK 40, ⌀ D1: 20mm |
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 3 404,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 4 520,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 76 mm | 90 mm | 90 mm |
Spännhylsa D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Spännkraft upp till | 900 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Kraftspännchuck | Kraftspännchuck | Kraftspännchuck |