{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | SK 30 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 300050 12 | |
EAN / GTIN | 4045197674326 | |
Manufacturer number | 300050 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Weldonhållare form AD SK 30 kort 12 mm HOLEX
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 593,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 855,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | SK 30 kort | SK 30 kort |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 12 mm | 12 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare |