{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaft-⌀ | 16 mm | |
Invändig | nej | |
lämplig för spårbredd m | 6; 8 mm | |
Effektiv längd L1 | 37 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 16 mm | |
Mittförskjutning L3 | 9 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 17,49 mm; 17,85 mm | |
Skruvar | 290399 2 | |
Skaftlängd Ls | 6 mm | |
Skaft | WTO | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikkelkode | 290352 6 | |
EAN / GTIN | 4062406099596 | |
Manufacturer number | 290352 6 |