Spårstöthållare för spårstötanordningar Skaft WTO 5 mm

Article no.: 290352 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
54 styck i lager

Select article variation and quantity

för spårbredd m (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 16 mm
Invändig nej
lämplig för spårbredd m 5 mm
Effektiv längd L1 37 mm
Skärhållardiameter D1 12 mm
Mittförskjutning L3 6,35 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 12,82 mm
Skruvar 290399 1
Skaftlängd Ls 6 mm
Skaft WTO
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290352 5
EAN / GTIN 4062406099589
Manufacturer number 290352 5

Beskrivelse

Observera:

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

Anmärkning:

  • Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.
  • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.
  • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen