TANGGRIP TNF-IQ skärinsatser, IC808, Stickbredd med hörnradie R: 5/0,4mm

Article no.: 274226 5/0,4
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
50 styck i lager

Select article variation and quantity

Stickbredd med hörnradie R (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare GN
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 150 m/min
Spårbredd w 5 mm
hörnradie R 0,4 mm
Sort IC808
tolerans spårbredd w 0,05 mm
Matning f 0,08 mm/v - 0,16 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Serie TANG-GRIP
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning TNF 5GN-IQ IC808
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274226 5/0,4
EAN / GTIN 7291075439106
Manufacturer number 3373546

Beskrivelse

Utförande:

Positiv spånbrytare. Mjukskärande. Optimal spånkontroll och spånborttransport. Låga till medelhöga matningar.

Användningsdata:

För axialstickning.

Passar till:

Skärhållare nr 274202274205.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen