{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | GN | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 150 m/min | |
Spårbredd w | 4 mm | |
hörnradie R | 0,4 mm | |
Sort | IC808 | |
tolerans spårbredd w | 0,05 mm | |
Matning f | 0,06 mm/v - 0,12 mm/v | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | TANG-GRIP | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | TNF 4GN-IQ IC808 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikkelkode | 274226 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 7291075439090 | |
Manufacturer number | 3373544 |